NORMALUX - LUMINARIA EMERGENCIA ESTÁNDAR DOPPLO DO2-2500L NO PERMANENTE 2900LM 2H GRIS - DO2-2500L

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - LUMINARIA EMERGENCIA ESTÁNDAR DOPPLO DO2-2500L NO PERMANENTE 2900LM 2H GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DO2-2500L

Ref.Sonepar

1146064

EAN

8435404139452

Alumbrado de emergencia DOPPLO ref. DO2-2500L, fabricado por Normalux. Flujo: 2900lm. Autonomia: 2h. Batería: Pb 12V/9Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 4000K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,5W. Factor de potencia: 0,2. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. Reflector: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Acabado: Gris. Dimensiones: 370x243x191mm. Peso: 7,33kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX