NORMALUX - Luminaria emergencia estándar Dunna D3-300L-2 no permanente 310lm 3h aluminio

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

D3-300L-2

Ref.Sonepar

840891

EAN

8435404187071

Alumbrado de emergencia DUNNA ref. D3-300L-2, fabricado por Normalux. Flujo: 310lm. Autonomia: 3h. Batería: Ni-Cd 6V/1,5Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50Hz. Potencia: 2,2W. Factor de potencia: 0,11. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Bisagra: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Acabado: ALUMINIO. Dimensiones: 322x120x45mm. Peso: 0,67kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX