NORMALUX - Luminaria emergencia estándar Dunna DL3-300 4,3W permanente 335lm 5700K autonomía 3h 322x120x45mm IP44 blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DL3-300

Ref.Sonepar

859612

EAN

8435404189228

Alumbrado de emergencia DUNNA ref. DL3-300, fabricado por Normalux. Flujo: 335lm. Autonomia: 3h. Batería: Ni-Cd 6V/1.5Ah. Modo de funcionamiento: Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 4,3W. Consumo: 4,3W. Factor de potencia: 0,54. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Bisagra: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 322x120x45mm. Peso: 0,65kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX