NORMALUX - Luminaria emergencia estándar Gennius GEL-400 2,5W permanente / no permanente 400lm 5700K 313x160x59mm autonomía 1h IP68 blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GEL-400

Ref.Sonepar

843471

EAN

8435404164591

Alumbrado de emergencia GENNIUS ref. GEL-400, fabricado por Normalux. Flujo: 400lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3.6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2,5W. Factor de potencia: 0,15. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 68. IK: 08. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 313x160x59mm. Peso: 0,85kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX