NORMALUX - Luminaria emergencia estándar Uro UL-300P permanente/no permanente 300lm 1h blanco - UL-300P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UL-300P
Ref.Sonepar
802033
EAN
8435404193737
Alumbrado de emergencia URO ref. UL-300P, fabricado por Normalux. Flujo: 300lm. Autonomia: 1h. Batería: 2 x Ni-Cd 3.6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 4000K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 10,1W. Factor de potencia: 0,91. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 10. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 350x350x80mm. Peso: 1,69kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


