NORMALUX - Luminaria emergencia estándar Via R VSH 5,5W permanente / no permanente 450lm 5700K autonomía 1h 50x50x33mm IP40 blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VSH

Ref.Sonepar

897188

EAN

8435404192884

Alumbrado de emergencia VÍA R ref. VSH, fabricado por Normalux. Flujo: 450lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3.6V/1.5Ah. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 5,5W. Factor de potencia: 0,45. Clase: II. Modo de instalación: Empotrable. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Zamak, PC y ABS. Cuerpo: PC+ABS Autoextinguible. Óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Grapas: Acero Inoxidable. Acabado: Blanco. Dimensiones: 50x50x33mm, diámetro: 50mm. Peso: 0,46kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX