NORMALUX - Luminaria emergencia EUROPRISMA EHIDL-400C 420lm autonomia 1h permanente/no permanente DALI 5700K 230V 50/60Hz 7W IP65 361x109x72mm blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EHIDL-400C

Ref.Sonepar

866556

EAN

8435404191375

Alumbrado de emergencia EUROPRISMA ref. EHIDL-400C, fabricado por Normalux. Flujo: 420lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 7.2V 750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: DALI. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 5W. Factor de potencia: 0,88. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 10. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 361x109x72mm. Peso: 0,84kg. Temperatura de trabajo: de -25ºC a 20ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX