NORMALUX - Luminaria emergencia EXTRAPLANA LED 520lm no permanente 1h autotest blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FA-500L
Ref.Sonepar
805374
EAN
8436029851095
Alumbrado de emergencia EXTRAPLANA ref. FA-500L, fabricado por Normalux. Flujo: 520lm. Autonomia: 1h. Batería: NiMh 7.2V/850mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1,5W. Factor de potencia: 0,09. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: PC+ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 325x134x34mm. Peso: 0,74kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


