NORMALUX - Luminaria emergencia HERMETIC DEAL-200M 210lm autonomia 1h permanente autotest 5700K 230V 50/60Hz 3,1W IP65 361x131x69mm blanco - DEAL-200M

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DEAL-200M

Ref.Sonepar

727452

EAN

8435404163853

Alumbrado de emergencia HERMETIC ref. DEAL-200M, fabricado por Normalux. Flujo: 210lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3,1W. Factor de potencia: 0,46. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 10. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Tapabornas: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Grapas: Acero Inoxidable. Acabado: Blanco. Dimensiones: 361x131x69mm. Peso: 0,76kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22