NORMALUX - Luminaria emergencia HERMETIC DEAL3-100M 100lm autonomia 3h permanente autotest 5700K 230V 50/60Hz 4,4W IP65 361x131x69mm blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DEAL3-100M

Ref.Sonepar

816885

EAN

8435404190149

Alumbrado de emergencia HERMETIC ref. DEAL3-100M, fabricado por Normalux. Flujo: 100lm. Autonomia: 3h. Batería: Ni-Cd 4,8V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 4,4W. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 10. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Tapabornas: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Grapas: Acero Inoxidable. Acabado: Blanco. Dimensiones: 361x131x69mm. Peso: 0,78kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX