NORMALUX - Luminaria emergencia HERMETIC XL LED 1330lm 1h permanente/no permanente gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje de la superficie del techo
Función - Iluminación de vías de evacuación
Pictograma incluido - no
Con conexión remota por conmutación - sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia - Botón de prueba
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DEL-1500
Ref.Sonepar
236019
EAN
8436530765591
Método de montaje:
Montaje de la superficie del techo
Función:
Iluminación de vías de evacuación
Pictograma incluido:
no
Con conexión remota por conmutación:
sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Botón de prueba
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiMH
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
II
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1330...0 lm
Potencia máxima del sistema:
18.5 W
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
92 mm
Altura/profundidad:
83 mm
Longitud:
599 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


