NORMALUX - LUMINARIA EMERGENCIA PARED VOLUTTA LED 350LM 1H NO PMT.360X166X40MM ANTR.

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - LUMINARIA EMERGENCIA PARED VOLUTTA LED 350LM 1H NO PMT.360X166X40MM ANTR.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VP-300L-1

Ref.Sonepar

1141461

EAN

8436530766512

Alumbrado de emergencia VOLUTTA EMPOTRABLE ref. VP-300L-1, fabricado por Normalux. Flujo: 350lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 7,2V/750mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1W. Factor de potencia: 0,09. Clase: II. Modo de instalación: Empotrable. IP: 44. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: PC+ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Marco: Policarbonato. Acabado: Antracita. Dimensiones: 360x166x40mm. Peso: 1,07kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX