NORMALUX - LUMINARIA EMERGENCIA PARED VOLUTTA LED 500LM 1H NO - VP-500L-1

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - LUMINARIA EMERGENCIA PARED VOLUTTA LED 500LM 1H NO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VP-500L-1

Ref.Sonepar

1138103

EAN

8436530766536

Alumbrado de emergencia VOLUTTA EMPOTRABLE ref. VP-500L-1, fabricado por Normalux. Flujo: 500lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 6V/1,5Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2,3W. Clase: II. Modo de instalación: Empotrable. IP: 44. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: PC+ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Marco: Policarbonato. Acabado: Antracita. Dimensiones: 360x166x40mm. Peso: 1,16kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX