NORMALUX - Luminaria emergencia STYLO LED 125lm 1h no permanente autotest blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo

  • Función - Iluminación/identificación de vía de emergencia

  • Tipo de etiquetado - Placa de acrilato

  • Tipo de indicador - Un lado/dos lados

  • Pictograma incluido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SA-100L

Ref.Sonepar

324150

EAN

8435404198305

Método de montaje:

Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo

Función:

Iluminación/identificación de vía de emergencia

Tipo de etiquetado:

Placa de acrilato

Tipo de indicador:

Un lado/dos lados

Pictograma incluido:

no

Con conexión remota por conmutación:

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Unidad periférica (batería individual)

Calidad de la batería:

NiMH

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Grado de protección (IP):

IP44

Fuerza del impacto:

IK04

Clase de protección:

II

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

105...0 lm

Potencia máxima del sistema:

0.4 W

Tiempo de operación nominal:

1...1 h

Anchura:

100 mm

Altura/profundidad:

40 mm

Longitud:

252 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Alumbrado de emergencia STYLO ref. SA-100L, fabricado por Normalux. Flujo: 125lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3.6V/600mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,8W. Factor de potencia: 0,07. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 252x100x40mm. Peso: 0,39kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX