NORMALUX - Luminaria emergencia STYLO LED 160lm 1h permanente autotest blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SAL-150M

Ref.Sonepar

878344

EAN

8435404198190

Alumbrado de emergencia STYLO ref. SAL-150M, fabricado por Normalux. Flujo: 160lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/600mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2,4W. Factor de potencia: 0,42. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 252x100x40mm. Peso: 0,37kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX