NORMALUX - Luminaria emergencia STYLO LED 195lm 1h permanente autotest blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SAL-200M

Ref.Sonepar

883371

EAN

8435404198206

Alumbrado de emergencia STYLO ref. SAL-200M, fabricado por Normalux. Flujo: 195lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3W. Factor de potencia: 0,45. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 252x100x40mm. Peso: 0,38kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX