NORMALUX - Luminaria emergencia STYLO S3-100L 125lm autonomia 3h no permanente estándar 5700K 230V 50/60Hz 1W IP44 252x100x40mm blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

S3-100L

Ref.Sonepar

745488

EAN

8435404184490

Alumbrado de emergencia STYLO ref. S3-100L, fabricado por Normalux. Flujo: 125lm. Autonomia: 3h. Batería: Ni-Cd 4,8V/750mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1W. Factor de potencia: 0,09. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 252x100x40mm. Peso: 0,41kg. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX