NORMALUX - Luminaria emergencia techo VOLUTTA LED 1h 90lm no permanente 345x153x40mm antracita - VT-80L-1

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VT-80L-1

Ref.Sonepar

236963

EAN

8436530765492

Alumbrado de emergencia VOLUTTA EMPOTRABLE ref. VT-80L-1, fabricado por Normalux. Flujo: 90lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1W. Factor de potencia: 0,09. Clase: II. Modo de instalación: Empotrable. IP: 44. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: PC+ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Marco: Policarbonato. Acabado: Antracita. Dimensiones: 345x153x40mm. Peso: 0,86kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX