NORMALUX - Luminaria emergencia techo VOLUTTA LED 2h 180lm permanente 345x153x40mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Extensión de pared
Función - Iluminación de vías de evacuación
Pictograma incluido - no
Con conexión remota por conmutación - sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia - Botón de prueba
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VTL2-200
Ref.Sonepar
306522
EAN
8436029859923
Método de montaje:
Extensión de pared
Función:
Iluminación de vías de evacuación
Pictograma incluido:
no
Con conexión remota por conmutación:
sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Botón de prueba
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK04
Clase de protección:
II
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
180...0 lm
Potencia máxima del sistema:
5 W
Tiempo de operación nominal:
2...2 h
Anchura:
153 mm
Altura/profundidad:
40 mm
Longitud:
345 mm
Anchura integrada:
135 mm
Altura/profundidad incorporada:
40 mm
Longitud de integración:
335 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


