NORMALUX - Luminaria emergencia URO UL-300 300lm autonomia 1h permanente/no permanente estándar 4000K 230V 50/60Hz 10,1W IP65 350x350x80mm blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UL-300

Ref.Sonepar

806005

EAN

8435404160890

Alumbrado de emergencia URO ref. UL-300, fabricado por Normalux. Flujo: 300lm. Autonomia: 1h. Batería: 2 x Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 4000K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 10,1W. Factor de potencia: 0,91. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 10. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 350x350x80mm. Peso: 1,69kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX