NORMALUX - Luminaria emergencia VIA LED 210lm permanente/no permanente C24 50x35x33mm blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VS-S2L

Ref.Sonepar

679813

EAN

8436530763290

Alumbrado de emergencia VÍA R ref. VS-S2L, fabricado por Normalux. Flujo: 210lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: CBS (230V CA). Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1,9W. Factor de potencia: 0,44. Clase: II. Modo de instalación: Empotrable. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Zamak y ABS. Óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Grapas: Acero Inoxidable. Acabado: Blanco. Dimensiones: 50x50x33mm, diámetro: 50mm. Peso: 0,32kg. Temperatura de trabajo: de -25ºC a 55ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-1

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX