NORMALUX - Luminaria emergencia VIA LED 220lm 1h permanente/no permanente autotest 193x142x60mm blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VPVA

Ref.Sonepar

871572

EAN

8435404190286

Alumbrado de emergencia VÍA W ref. VPVA, fabricado por Normalux. Flujo: 220lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3,4W. Consumo: 5W. Factor de potencia: 0,46. Clase: I. Modo de instalación: Adosada a pared. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Cuerpo: Aluminio extruido. Óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 152x152x61mm. Peso: 1,87kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX