NORMALUX - Luminaria emergencia VIA LED 220lm permanente 24V CC blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VV-S2L24

Ref.Sonepar

916857

EAN

8436530763658

Alumbrado de emergencia VÍA R ref. VV-S2L24, fabricado por Normalux. Flujo: 220lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: CBS (24V CC). Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 24Vdc. Potencia: 2W. Clase: III. Modo de instalación: Empotrable. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Zamak, PC y ABS. Cuerpo: PC+ABS Autoextinguible. Óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Grapas: Acero Inoxidable. Acabado: Blanco. Dimensiones: 50x50x33mm, diámetro: 50mm. Peso: 0,29kg. Temperatura de trabajo: de -25ºC a 55ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-1

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX