NORMALUX - Luminaria emergencia VIA LED pared 190lm 1h permanente/no permanente 193x142x60mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Extensión de pared
Función - Iluminación de vías de evacuación
Con conexión remota por conmutación - sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia - Botón de prueba
Sistema de suministro de energía de emergencia - Unidad periférica (batería individual)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VPS
Ref.Sonepar
734647
EAN
8435404198787
Método de montaje:
Extensión de pared
Función:
Iluminación de vías de evacuación
Con conexión remota por conmutación:
sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Botón de prueba
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiMH
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Clase de protección:
II
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
190...0 lm
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
152 mm
Altura/profundidad:
61 mm
Longitud:
152 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


