NORMALUX - Luminaria emergencia VÍA LED VMSE-4 195lm autonomia 1h no permanente estándar 5700K 230V 50/60Hz 1W IP40 142x142x39mm negro - VMSE-4

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VMSE-4

Ref.Sonepar

766752

EAN

8435404198145

Alumbrado de emergencia VÍA S ref. VMSE-4, fabricado por Normalux. Flujo: 195lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1W. Factor de potencia: 0,09. Clase: II. Modo de instalación: Adosada a techo. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: ABS Autoextinguible. Cuerpo: Aluminio extruido y ABS autoextinguible. Cuerpo: Aluminio extruido. Óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Acabado: Negro. Dimensiones: 142x142x39mm. Peso: 0,45kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22