NORMALUX - Luminaria emergencia VÍA LED VSLS 210lm autonomia 1h permanente/no permanente estándar 5700K 230V 50/60Hz 3,1W IP40 69x69x250mm blanco - VSLS

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VSLS

Ref.Sonepar

734625

EAN

8435404181604

Alumbrado de emergencia VÍA S ref. VSLS, fabricado por Normalux. Flujo: 210lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2,8W. Factor de potencia: 0,46. Clase: II. Modo de instalación: Suspendido. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: ABS Autoextinguible. Cuerpo: Aluminio extruido y ABS autoextinguible. Cuerpo: Aluminio extruido. Óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 69x69x265mm. Peso: 1,08kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22