NORMALUX - Luminaria emergencia Vía R VV-4 220lm 1h estándar permanente/no permanente negro

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VV-4

Ref.Sonepar

267559

EAN

8436029853150

Alumbrado de emergencia VÍA R ref. VV-4, fabricado por Normalux. Flujo: 220lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3,1W. Factor de potencia: 0,45. Clase: II. Modo de instalación: Empotrable. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Zamak, PC y ABS. Cuerpo: PC+ABS Autoextinguible. Óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Grapas: Acero Inoxidable. Acabado: Negro. Dimensiones: 50x50x33mm, diámetro: 50mm. Peso: 0,56kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX