NORMALUX - LUMINARIA EMERGENCIA VIA VMVEH 415LM 1H NO PERMANENTE ESTÁNDAR BLANCO - VMVEH

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - LUMINARIA EMERGENCIA VIA VMVEH 415LM 1H NO PERMANENTE ESTÁNDAR BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VMVEH

Ref.Sonepar

1151201

EAN

8435404128715

Alumbrado de emergencia VÍA S ref. VMVEH, fabricado por Normalux. Flujo: 415lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/1500mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2W. Factor de potencia: 0,43. Clase: II. Modo de instalación: Adosada a techo. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: ABS Autoextinguible. Cuerpo: Aluminio extruido y ABS autoextinguible. Cuerpo: Aluminio extruido. óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 142x142x39mm. Peso: 0,64kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX