NORMALUX - Luminaria emergencia VIALED 210lm 3h no permanente DALI 50x35x33mm blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VSEID3

Ref.Sonepar

855652

EAN

8435404129989

Alumbrado de emergencia VÍA R ref. VSEID3, fabricado por Normalux. Flujo: 210lm. Autonomia: 3h. Batería: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: DALI. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2,2W. Factor de potencia: 0,38. Clase: II. Modo de instalación: Empotrable. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Zamak, PC y ABS. Cuerpo: PC+ABS Autoextinguible. Óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Grapas: Acero Inoxidable. Acabado: Blanco. Dimensiones: 50x50x33mm, diámetro: 50mm. Peso: 0,4kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX