NORMALUX - Luminaria emergencia VOLUTTA LED 370lm 1h no permanente 327x145x58mm antracita

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

V-400L-1

Ref.Sonepar

916876

EAN

8436530766321

Alumbrado de emergencia VOLUTTA ref. V-400L-1, fabricado por Normalux. Flujo: 370lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 4.8V/1,5Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2,2W. Factor de potencia: 0,11. Clase: II. Modo de instalación: Adosada a pared. IP: 22. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Embellecedor: ABS Autoextinguible. Acabado: Antracita. Dimensiones: 327x145x58mm. Peso: 0,73kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX