NORMALUX - Luminaria emergencia VOLUTTA LED 80lm 1h permanente autotest 327x145x58mm antracita - VAL-100-1

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VAL-100-1

Ref.Sonepar

246579

EAN

8436530766345

Alumbrado de emergencia VOLUTTA ref. VAL-100-1, fabricado por Normalux. Flujo: 80lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/300mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1,3W. Factor de potencia: 0,41. Clase: II. Modo de instalación: Adosada a pared. IP: 22. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Embellecedor: ABS Autoextinguible. Acabado: Antracita. Dimensiones: 327x145x58mm. Peso: 0,59kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX