NORMALUX - Luminaria emergencia VOLUTTA LED 90lm 1h no permanente 327x145x58mm aluminio

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

V-75L-2

Ref.Sonepar

323971

EAN

8436530765768

Alumbrado de emergencia VOLUTTA ref. V-75L-2, fabricado por Normalux. Flujo: 90lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/600mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1W. Factor de potencia: 0,09. Clase: II. Modo de instalación: Adosada a pared. IP: 22. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Embellecedor: ABS Autoextinguible. Acabado: Aluminio. Dimensiones: 327x145x58mm. Peso: 0,6kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX