NORMALUX - Luminaria señalización empotrada LISSA 1h permanente blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montaje de la superficie del techo

  • Función - Identificación de vías de emergencia

  • Tipo de etiquetado - Placa de acrilato

  • Tipo de indicador - Un lado/dos lados

  • Pictograma incluido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LNE

Ref.Sonepar

324112

EAN

8435404199821

Método de montaje:

Montaje de la superficie del techo

Función:

Identificación de vías de emergencia

Tipo de etiquetado:

Placa de acrilato

Tipo de indicador:

Un lado/dos lados

Pictograma incluido:

no

Con conexión remota por conmutación:

no

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Botón de prueba

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Unidad periférica (batería individual)

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Clase de protección:

II

Tiempo de operación nominal:

1...1 h

Anchura:

480 mm

Altura/profundidad:

320 mm

Longitud:

50 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Alumbrado de señalizacion LISSA S ref. LNE, fabricado por Normalux. Autonomia: 1h. Batería: Ni-MH 3,6V/2700mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 4,5W. Consumo: 9W. Factor de potencia: 0,45. Clase: I. Modo de instalación: Empotrable. IP: 20. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Banderola: PMMA. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Dimensiones: 503x65x320mm. Peso: 4,05kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Distancia máxima de visualización: 48m. Fabricado según la norma: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX