NORMALUX - Luminaria señalización EXTRALINE 100lm 1h permanente 325x205x47mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje de la superficie del techo
Función - Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de etiquetado - Placa de acrilato
Tipo de indicador - Un lado/dos lados
Pictograma incluido - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XD
Ref.Sonepar
225253
EAN
8435404125844
Método de montaje:
Montaje de la superficie del techo
Función:
Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de etiquetado:
Placa de acrilato
Tipo de indicador:
Un lado/dos lados
Pictograma incluido:
sí
Con conexión remota por conmutación:
sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
II
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
100...0 lm
Potencia máxima del sistema:
3.2 W
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
325 mm
Altura/profundidad:
207 mm
Longitud:
47 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


