NORMALUX - Luminaria señalización EXTRALINE 1h permanente autotest 325x205x47mm IP20 blanco - XSA

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XSA

Ref.Sonepar

837273

EAN

8435404125943

Alumbrado de señalizacion EXTRALINE ref. XSA, fabricado por Normalux. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2,6W. Factor de potencia: 0,8. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 20. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: PC+ABS Autoextinguible. Marco: ABS Autoextinguible. Banderola: PMMA. Acabado: Blanco. Dimensiones: 325x205x47mm. Peso: 0,85kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Distancia máxima de visualización: 30m. Fabricado según la norma: EN 60598-2.22 / EN1838