NORMALUX - LUMINARIA SEÑALIZACIÓN EXTRALINE 60LM 3H PERMANENT

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - LUMINARIA SEÑALIZACIÓN EXTRALINE 60LM 3H PERMANENT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XD3

Ref.Sonepar

1155497

EAN

8435404125851

Alumbrado de señalizacion EXTRALINE ref. XD3, fabricado por Normalux. Flujo: 60lm. Autonomia: 3h. Batería: Ni-Cd 4,8V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3,2W. Factor de potencia: 0,72. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 20. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: PC+ABS Autoextinguible. Marco: ABS Autoextinguible. Banderola: PMMA. Acabado: Blanco. Dimensiones: 325x205x47mm. Peso: 0,91kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Distancia máxima de visualización: 30m. Fabricado según la norma: EN 60598-2.22 / EN1838

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX