NORMALUX - LUMINARIA SEÑALIZACIÓN SIGNAL 7 LED 100LM 1H NO PERMANENTE AUTOTEST BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - LUMINARIA SEÑALIZACIÓN SIGNAL 7 LED 100LM 1H NO PERMANENTE AUTOTEST BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SGEA-K

Ref.Sonepar

1143158

EAN

8435404197629

Alumbrado de señalizacion SIGNAL ref. SGEA-K, fabricado por Normalux. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,9W. Factor de potencia: 0,47. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 20. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: Policarbonato. Banderola: PMMA. Acabado: Blanco. Dimensiones: 357x225x34mm. Peso: 0,95kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Distancia máxima de visualización: 24m. Fabricado según la norma: EN 60598-1, EN 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX