NORMALUX - Luminaria señalización superficie LISSA 1h permanente autotest blanco - LNA

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LNA

Ref.Sonepar

879521

EAN

8435404199784

Alumbrado de señalizacion LISSA S ref. LNA, fabricado por Normalux. Autonomia: 1h. Batería: Ni-MH 3,6V/2700mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 4,5W. Consumo: 6W. Factor de potencia: 0,45. Clase: I. Modo de instalación: Superficie. IP: 20. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Banderola: PMMA. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Dimensiones: 480x50x320mm. Peso: 3,54kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Distancia máxima de visualización: 48m. Fabricado según la norma: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX