NORMALUX - Marco de empotrar Q-ME blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 115 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Q-ME
Ref.Sonepar
900887
EAN
8436024590852
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
115 mm
Anchura:
115 mm
Altura:
16 mm
Diámetro:
115 mm
Marco de empotrar ref. Q-ME, fabricado por Normalux. Acabado: Blanco. Dimensiones: 115x115x16mm, diámetro: 115mm. Peso: 0,26kg
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


