NORMALUX - Marco empotrar techo equipo extraplana
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Longitud - 417 mm
Anchura - 192 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
F-MES
Ref.Sonepar
190374
EAN
8436530761166
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Longitud:
417 mm
Anchura:
192 mm
Marco de empotrar ref. F-MES, fabricado por Normalux. Material: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 417x192x40mm. Peso: 0,33kg. Familias compatibles: EXTRAPLANA
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


