NORMALUX - Marco para empotrar equipos serie AURA blanco - A-ME
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Longitud - 281 mm
Anchura - 130 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A-ME
Ref.Sonepar
323988
EAN
8435404127961
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Longitud:
281 mm
Anchura:
130 mm
Marco más caja para empotrar ref. A-ME, fabricado por Normalux. Material: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 281x130mm. Peso: 0,15kg. Familias compatibles: AURA
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


