NORMALUX - Marco para empotrar techo equipo SIGNAL 7 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Color - Blanco
Longitud - 400 mm
Anchura - 65 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SG-ME
Ref.Sonepar
109411
EAN
8436029859015
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Color:
Blanco
Longitud:
400 mm
Anchura:
65 mm
Marco de empotrar ref. SG-ME, fabricado por Normalux. Acabado: Blanco. Dimensiones: 281x20x130mm. Peso: 0,31kg. Familias compatibles: SIGNAL
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


