NORMALUX - MÓDULO ALIMENTADOR PARA BALIZAS MA24-6 6 W 1 H 1 SALIDA

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - MÓDULO ALIMENTADOR PARA BALIZAS MA24-6 6 W 1 H 1 SALIDA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MA24-6

Ref.Sonepar

960030

EAN

8435404171261

Módulo alimentador de balizas a 24 Vcc para montaje a carril DIN. Características técnicas: Alimentación: 230 Vac50/60 Hz. Salida a 24 Vcc. Potencia 6 W. Funcionamiento permanente/no permanente a través de la entrada de control. Batería incluida (7,2 V1300 mA NiMh).. Autonomía: 1 hora Montaje a carril DIN (10 módulos). Dimensiones 164 x 84 x 64 mm. IP20 IK04. Leds indicadores de funcionamiento, de estado y carga de batería. Leds indicadores de fallo y estado en la salida a 24 Vcc. Alimentación de hasta 17 balizas de los modelos Passo, Sirio, Estela o Senda (versiones a 24 Vcc)

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX