NORMALUX - PANT.ESTANCA AUTONOMA 36W 2 PERM.+EMERG

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - PANT.ESTANCA AUTONOMA 36W 2 PERM.+EMERG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MES2FL36P

Ref.Sonepar

1086183

EAN

8436024595611

Alumbrado de emergencia PANTALLA ESTANCA ref. MES2FL36P, fabricado por Normalux. Flujo: 837lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 6V/4Ah. Modo de funcionamiento: Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Fuente de luz: Fluorescente. Temperatura de color: 4000K. Alimentación: 230V 50Hz. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. Reflector: Chapa de acero galvanizado. Junta: Caucho EPDM. Grapas: Acero Inoxidable. Acabado: Gris. Dimensiones: 1278x175x117mm. Peso: 5,05kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX