NORMALUX - Pantalla estanca autónoma 2W 936lm emergencia gris - MESFL58
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente D=16 mm
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - G5
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MESFL58
Ref.Sonepar
140888
EAN
8436024595536
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente D=16 mm
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
G5
Material:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Apto para iluminación de emergencia:
sí
Con sensor de movimiento:
no
Con interruptor:
no
Apto para potencia de lámpara:
58...58 W
Potencia máxima del sistema:
58 W
Anchura:
105 mm
Altura/profundidad:
120 mm
Longitud:
1600 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


