NORMALUX - Pantalla estanca autónoma 3,8W 1052lm 2h emergencia gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente D=16 mm
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 2
Tipo de portalámparas - G5
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
464 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MES2FL18
Ref.Sonepar
118033
EAN
8436024595574
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente D=16 mm
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
G5
Material:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Apto para iluminación de emergencia:
sí
Con sensor de movimiento:
no
Con interruptor:
no
Apto para potencia de lámpara:
18...18 W
Potencia máxima del sistema:
18 W
Anchura:
175 mm
Altura/profundidad:
120 mm
Longitud:
680 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


