NORMALUX - Perfil luminoso empotrado permanente aluminio - PLEMP

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PLEMP

Ref.Sonepar

872571

EAN

8436029854027

Alumbrado de emergencia PERFILES ref. PLEMP, fabricado por Normalux. Autonomia: C24h. Batería: C24. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: CBS (24V CC). Alimentación: 24Vdc. Potencia: 0,2W. Clase: III. Modo de instalación: Superficie. IP: 20. IK: 07. Hilo incandescente: 650ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Policarbonato. Acabado: Aluminio. Dimensiones: 23x0mm. Peso: 0,06kg. Temperatura de trabajo: de -25ºC a 55ºC. Fabricado según la norma: EN50171

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX