NORMALUX - Pictograma 150x90mm salida flecha recto - N-SD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de acrilato
Significado de pictograma - Ruta de escape
Dirección - Posición inferior
Longitud - 150 mm
Anchura - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N-SD
Ref.Sonepar
208546
EAN
8435404197292
Modelo:
Placa de acrilato
Significado de pictograma:
Ruta de escape
Dirección:
Posición inferior
Longitud:
150 mm
Anchura:
90 mm
Distancia de reconocimiento:
18 m
Pictograma ref. N-SD, fabricado por Normalux. Dimensiones: 150x90mm. Peso: 0,01kg. Distancia máxima de visualización de pictograma: 18m. Fabricado según la normativa: EN1838. Familias compatibles: DUNNA, DUNNA
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


