NORMALUX - Pictograma 230x110mm salida flecha izquierda
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de acrilato
Significado de pictograma - Ruta de escape
Dirección - Izquierda
Longitud - 230 mm
Anchura - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LN-L
Ref.Sonepar
203365
EAN
8436024597349
Modelo:
Placa de acrilato
Significado de pictograma:
Ruta de escape
Dirección:
Izquierda
Longitud:
230 mm
Anchura:
110 mm
Distancia de reconocimiento:
22 m
Pictograma ref. LN-L, fabricado por Normalux. Dimensiones: 230x110mm. Peso: 0,01kg. Distancia máxima de visualización de pictograma: 22m. Fabricado según la normativa: EN1838. Familias compatibles: DUNNA, DUNNA, GS, HERMETIC, HERMETIC EX, STYLO
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


