NORMALUX - Pictograma 230x110mm salida flecha recto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de acrilato
Significado de pictograma - Ruta de escape
Dirección - Posición inferior
Longitud - 230 mm
Anchura - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LN-SD
Ref.Sonepar
210837
EAN
8435404134754
Modelo:
Placa de acrilato
Significado de pictograma:
Ruta de escape
Dirección:
Posición inferior
Longitud:
230 mm
Anchura:
110 mm
Distancia de reconocimiento:
22 m
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


